雪 ラッセルのおすすめ人気ランキング

2026/04/14更新
89件の「雪 ラッセル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「除雪用具」、「雪かきスコップ」、「雪かき」などの商品も取り扱っております。
ポリカラッセル JEJアステージランキング1位
JEJアステージポリカラッセル
全長(mm)1280材質グリップ:ポリエチレン、パイプ柄:鉄(メラミン塗装)、皿:ポリカーボネートトラスコ品番819-3259質量(kg)1.1刃長(mm)284刃先幅寸法(mm)429
1個ほか
2,998税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

雪押くん コンパルランキング2位
1個
1,998税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ダブル・プースコ コンパルランキング3位
多機能、小型、使いやすい小型サイズで女性、ご年配の方に大変使いやすい。先端は先金補強付で丈夫。
用途除雪スコップとして雪押し作業に全長(cm)約108材質ポリエチレントラスコ品番819-3290幅(cm)約35
1本ほか
1,998税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

PE雪押くん ワンタッチ式 コンパルランキング4位
ワイドな皿で効率よく除雪作業ができます。
用途除雪作業に。材質皿:ポリプロピレン、ハンドル:鉄(塩化ビニール被覆)、グリップ:ポリエチレン幅(cm)皿:約55刃先形状差し込み型全長(cm)約153.5
1個
2,998税込3,298
当日出荷

ラッセル パイプエ JEJアステージランキング5位
トラスコ品番819-3258材質グリップ:ポリエチレン、パイプ柄:鉄(メラミン塗装)、皿:ポリプロピレン全長(mm)1400刃長(mm)287刃先幅寸法(mm)556
1本ほか
2,198税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

柄にもハンドルがついたダブルハンドルで、除雪や溜まった雨水の処理作業などが安定しておこなえます。
用途ラッセル材質ポリプロピレン質量(g)1120寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)567×135×1275
1個
3,998税込4,398
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

【57cm幅】【軽量】【Φ32】ヘッドと棒が別になった着脱式のスノープッシャーです。着脱式なので、万が一ヘッドが壊れても、ヘッドのみ交換ができます。ポリプロピレン製のヘッド(本体)の先端部分には、耐久性に優れたポリカーボネート製のブレードを使用しました。軽量のため女性でも楽に使っていただけます。軽くて強い使いやすいスノープッシャーです。
用途除雪・雪かき種別スコップ材質ヘッド・グリップ:ポリプロピレン、ブレード:ポリカーボネート樹脂、棒:塩化ビニル樹脂被覆鋼管、ピン:ステンレススチール、ノブ:ポリエチレン質量(kg)約1.16オレンジ全長(cm)約134
1箱(20個)
42,980税込47,278
翌々日出荷

手で押して除雪ができます。 。除雪作業が楽なので最近スコップよりも人気です。
用途除雪作業に。質量(g)1350タイプ頭部寸法(mm)660×320柄長さ(mm)1430
1本
5,998税込6,598
4日以内出荷

圧雪まで対応するマルチユースプッシャー 押す、掬う、砕く、投げる、剥ぎ取るがこの1本で!
仕様圧雪対応(ステンレス先金)材質ポリエチレン、ステンレス、木寸法(mm)1340×430質量(g)1320タイプ幅広
1本
6,990税込7,689
3日以内出荷

用途除雪用品全長(mm)1100材質(皿)PP、(ハンドル)スチールパイプ厚さ(mm)(ダンプ部)150(皿)レッド、(ハンドル)ブラック刃先幅寸法(mm)450
1個
2,898税込3,188
当日出荷

先端部分にステンレスを使用し、強度・耐久性があるスコップです。グリップがあるので握り安く樹脂製なので軽くて作業もしやすくなっています。
用途除雪など全長(mm)1400材質(皿)PP、(柄)スチール、(クリップ)PP、(ブレード)ステンレス(皿)オレンジ、(柄、クリップ)黒、(ブレード)シルバータイプスタンダード刃長(mm)28寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(皿)355×395×48刃先幅寸法(mm)355関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,198税込1,318
当日出荷

人間工学に基づき設計されたワイド雪かきショベル。突然の雪に、軽量で扱いやすくワイドタイプでしっかり除雪。人間工学に基づき設計され、使いやすい雪かきショベルです。グリップ部はPVCコートで滑りにくいです。工具不要の着脱式。柄の先端を雪押し部に「カチっ」と音がするまでしっかり差し込んで固定します。
用途除雪作業に。種別角形材質【雪押し部(皿部)】PP+アルミ合金、【柄の部】アルミ合金+PVコート、【グリップ部】PVC質量(kg)約1.6 (1本)寸法(cm)【雪押し部(皿部)】幅53.5×36.5、【長さ(柄のみ)】131、【全長(使用時)】151
1セット(6本)
17,980税込19,778
4日以内出荷

1本
2,298税込2,528
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

耐衝撃性・耐寒性に優れた除雪用スコップです。衝撃に強い材質を使用しています。
用途玄関・駐車場周りの雪かきに。全長(mm)1190全長(cm)約119材質皿:ポリカーボネート、柄:鉄パイプ(塩ビ被覆)、グリップ:ポリエチレントラスコ品番819-3286質量(kg)1刃長(mm)410幅(cm)約35刃先幅寸法(mm)3502018年トラスコ掲載ページ9 0839
1本
3,298税込3,628
当日出荷

アメリカで特許取得した米国内販売実績28万台!の特殊な雪かきスコップです。。アメリカのテレビショッピングで爆発的に売れたテコの原理を応用した取っ手付きスノースコップがアメリカから上陸!。。腰を曲げずに雪かき楽々!重い雪も補助ハンドルで軽々ポーン!腰をかがめて、重い雪をスコップで掘って、運んで投げ飛ばす・・・そんな姿勢も腰も腕もとっても辛い雪かきをラクにしてくれる雪かきスコップです。。特許の補助ハンドルによって、腰を曲げずに立ったままの楽な姿勢で雪をかいて、テコの原理で軽々ポーンと遠くに投げられるようになりました。。だから姿勢も楽だし、重さも気にならなくなります。腰も腕もツラくて億劫だった雪かき作業が、ササっとスピーディになって時短にもつながります。。ポール部は丈夫で軽いアルミ合金、皿部は樹脂(PP)で先端に炭素鋼刃を採用。。組立式だからオフシーズンはコンパクトに収納保管できます。。取っ手部分は弾力性がありその跳ね返る力を利用して重い雪上げ作業をサポートします。
用途腰を曲げずにできる除雪用スコップ。。重い雪もテコの原理の取っ手付で軽々ポーンと雪かき作業。種別スコップ材質(本体)PP、炭素鋼、アルミ合金、(皿爪)ワイドアルミブレード質量(kg)1.67幅(cm)(皿)45長さ(cm)(補助ハンドル)43寸法(cm)(皿高)35全長(cm)約127奥行き(cm)(皿)10
1個
5,400税込5,940
3日以内出荷


イドな皿幅で広い面積も効率よく除雪作業ができます。
用途関・駐車場周りの雪除けにトラスコ品番819-3293材質皿:ABS樹脂、ポリカーボネート、柄:アルミ合金、塩化ビニール幅(mm)950全長(mm)1230質量(kg)2.3皿:ブラック高さ(mm)1230奥行(mm)350幅(cm)約95口径(Φmm)持ち手部:33寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)950×350×1230全長(cm)約123グリップ部(mm)幅:440刃先幅寸法(mm)950刃先長(mm)210
1台
7,798税込8,578
当日出荷

降り積もった雪の除去作業に最適。本体(すくい部)は強化プラスチック採用のため割れにくく、クリップ付のため安定感抜群。 本体はポリカーボネート、強化プラスチック使用。
用途降り積もった雪の除去作業に最適。種別差込形/スコップ形全長(mm)1180材質(頭)頭部:ポリカーボネート/柄部:天然木黒塗り/握り部:PP質量(kg)1.1頭部:イエロー/柄部:ブラック頭部長(mm)410頭部幅(mm)先:340
1個
2,798税込3,078
翌々日出荷

【着脱式】【1.1kg】本体先端部にステンレスを採用した、強度・耐久性のある除雪用スコップです。圧雪された場所でも使用することができます。グリップ付で作業効率もアップします。着脱式なので使わないときの収納に便利です。約1.1kgと軽量で女性でも使いやすいです。雪だけでなく、土や砂利などの作業にも便利です。
用途除雪・雪かき全長(mm)1130材質刃先:ポリプロピレン(PP)、スチール、柄:ポリプロピレン(PP)、棒:塩化ビニル被覆鋼管質量(g)1145トラスコ品番776-4375グリーン/オレンジ刃先(mm)310刃先幅寸法(mm)352
1本
2,998税込3,298
当日出荷

雪を押して除雪ができることはもちろんですが、スコップのように雪を投げることもできます。 。先を金具で強化しているので圧雪を剥がすこともできます。 。コンパクトなので重い雪でも押しやすいです。
用途除雪作業に。質量(g)1320頭部寸法(mm)430×340柄長さ(mm)1340
1本
3,998税込4,398
3日以内出荷